Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3160389-BP Herst.-Nr.: D32059 EAN/GTIN: 7640239421363 |
| |
|
|  |  |
 | Dicota USB-C 10-in-1 Wireless Charging Dock 4K PD 100W + 15W 10 Port USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub mit Aluminiumgehäuse,mit eingebautem Netzwerk-Anschluss,mit eingebautem SD-Kartenleser,mit USB-C® Stecker,Ultra HD-fähig Silber
Dicota D32059 USB-C® (USB 3.2 Gen 2) 10-in-1 Wireless Charging Dock 4K PD 100W und Wireless Charging 15W
USB-C-Multifunktions-Hub / Mini-Dockingstation für bis zu 2 Monitore HDMI-Anschluss mit bis zu 4K Auflösung VGA-Anschluss mit einer Auflösung von bis zu 1080p 2 x USB-A, 1 x USB-C® Anschlüsse Power Delivery bis zu 100 W Drahtloses Laden mit bis zu 15 W SD / microSD-Kartensteckplatz im Lieferumfang enthalten 3.5 mm Audio / Mikrofon Klinke VGA-Anschluss mit einer Auflösung von bis zu 1080p 2x USB-A, 1x USB-C-Anschlüsse Ethernet RJ-45 LAN-Anschluss mit bis zu 1000 Mbit/s Kurzes USB-C-Verbindungskabel (fest)
Die Bauweise von Notebooks hat sich im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt. Immer leichter, dünner und flexibler. Bequem mitzunehmen, bequem in der Anwendung. Allerdings bieten die meisten dieser Trendsetter nicht mehr genügend Anschlüsse, um alle Peripheriegeräte anzuschließen. Das DICOTA USB-C® Gerät ist die Lösung. Genießen Sie maximale Produktivität, wo immer Sie sich aufhalten.
Erweitern Sie den USB-Anschluss Ihres Computers über den integrierten USB-C® Anschluss. Das integrierte kabellose Lademodul auf der Oberseite lädt Geräte mit bis zu 15 W auf. Dank der eingebauten HDMI- (4K) und VGA-Anschlüsse (1080p) können Sie diesen Hub an einen Monitor mit hoher Auflösung anschließen. Sie können auch Ihre Kopfhörer oder Ihr Audiogerät über ein einziges Kabel anschließen. Das Gerät verfügt außerdem über USB-C® Power Delivery mit bis zu 100 W, mit dem Sie ein angeschlossenes Notebook oder Tablet über Ihren Original-Netzadapter mit Strom versorgen können. Mit dem RJ-45 LAN-Anschluss mit bis zu 1000 Mbit/s können Sie Computer an Ethernet-Netzwerke anschließen. SD und microSD Kartensteckplätze sind für die Übertragung von Dateien mit Geräten wie Kameras eingebaut. Der DICOTA-Hub ist kompatibel mit Mac, Windows und anderen USB-C®-fähigen Geräten. Dank der Plug & Play-Spezifikation ist keine zusätzliche Gerätekonfiguration erforderlich.
Ausstattung: Ethernet RJ-45 LAN-Anschluss mit bis zu 1000 Mbit/s Kurzes USB-C® Verbindungskabel (fest) Aluminiumgehäuse für optimierte Wärmeübertragung
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 10 x · Gewicht: 120 g · Herstellerfarbe: Silber · Port (Nur für Titel): 10 Port · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),microSD,RJ45,SD,USB-A (USB 3.2 Gen 1),USB-A (USB 3.2 Gen 1),USB®-C PD,VGA,Wireless Charging · Stromversorgung (LOV): über USB · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Aluminiumgehäuse,mit eingebautem Netzwerk-Anschluss,mit eingebautem SD-Kartenleser,mit USB-C® Stecker,Ultra HD-fähig
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 55 mm | Produktabmessung, Höhe: | 17 mm | Produktabmessung, Breite: | 100 mm | Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: | mit Aluminiumgehäuse | mit eingebautem Netzwerk-Anschluss | mit eingebautem SD-Kartenleser | mit USB-C® Stecker | Ultra HD-fähig | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | HDMI® | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | microSD | RJ45 | SD | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | USB®-C PD | Stromversorgung (LOV): | über USB | Anzahl Ausgänge: | 10 x | Gewicht: | 120 g | Produkt-Art: | USB-C® (USB 3.2 Gen 2) Multiport Hub |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: docking station, Dicota, D32059, USB-C 10-in-1 Wireless Charging Dock 4K PD 100W + 15W, MIni Dock |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 28,54* | € 37,77* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 28,87* | € 38,27* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 29,81* | € 39,53* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 30,29* | € 39,98* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 34,88* | € 46,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|