Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International TEX.326 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 455 x 130 x 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3158011-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     TEX.326.RPD
EAN/GTIN:
     4031541755193
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
B & W International TEX.326 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 455 x 130 x 330 mm

B&W Fototasche/Kameratasche TEX.326 mit Facheinteilung

Mit variabler Facheinteilung
Gepolsterter Schultergurt
Wasserabweisend
Stilvoll, sicher, funktionell

Aufmerksam zuhören, verstehen und daraufhin maßgeschneiderte, zuverlässige und ästhetische Produkte in herausragender Qualität entwickeln, ganz nach den individuellen Anforderungen der Kunden – das ist das Ziel von B&W.
Koffer und Taschen von B&W sind nicht nur einfach Transportlösungen, sie sollen inspirieren und aktivieren.
Dafür arbeiten sie mit großer Motivation und maximaler Leidenschaft.

Im Set enthalten
• 1x Fototasche mit Facheinteilung
• 1x Schultergurt

Tasche
• wasserabweisende Softtasche aus Polyester
• einfach zu öffnender 2-Wege-Reißverschluss
• variable Facheinteilung
• zwei Netztaschen
• ein Frontfach

Schultergurt
• gepolstert
• längenverstellbar
• strapazierfähig
• einfache Montage und Demontage

Technische Daten:
Gewicht: 1.5 kg · Innenmaß Breite: 455 mm · Innenmaß Höhe: 130 mm · Innenmaß Tiefe: 330 mm · Produktabmessung, Breite: 475 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Lieferumfang:
Fototasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 475 x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
475 mm
Innenmaß Tiefe:
330 mm
Innenmaß Höhe:
130 mm
Innenmaß Breite:
455 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Schlüsselfinder-Zubehör, camcordertasche, B & W International, TEX.326.RPD, TEX.326
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 65,99*
€ 83,47*
€ 5,95*
ab € 73,11*
€ 92,17*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 86,53*
€ 108,57*
€ 6,90*
ab € 92,88*
€ 115,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.