Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Cases TEX.221.RPD Ausrüstungstasche/-koffer Softtasche Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B&W Cases TEX.221.RPD Ausrüstungstasche/-koffer Softtasche Grau
B&W Cases TEX.221.RPD Ausrüstungstasche/-koffer Softtasche Grau
B&W Cases TEX.221.RPD Ausrüstungstasche/-koffer Softtasche Grau
Artikel-Nr.:
     102-3158010-MU
Hersteller:
     B&W Cases
Herst.-Nr.:
     TEX.221.RPD
EAN/GTIN:
     4031541755179
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Softtasche
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
12.3 l
Breite
310 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1100 g
Innere Breite
280 mm
Innere Tiefe
280 mm
Innenhöhe
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,29*
€ 70,09*
€ 5,95*
ab € 61,21*
€ 77,55*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 85,18*
€ 6,90*
ab € 80,39*
€ 100,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.