Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Cases PP.117.TEX Hard-Case Schwarz Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W Cases PP.117.TEX Hard-Case Schwarz Polypropylen (PP)
B&W Cases PP.117.TEX Hard-Case Schwarz Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120457177
Hersteller:
     B&W Cases
Herst.-Nr.:
     PP.117.B.TEX
EAN/GTIN:
     4031541759955
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1700 g
Innenmaße (B x T x H)
235 x 330 x 150 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Färbung
Einfarbig
Anzahl Innentaschen
2
Volumen (l)
11.7 l
Schultergurt
Ja
Anzahl der Gurte
1
Tragegriff(e)
Ja
Wasserfest
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche, drohnen-taschen, kameradrohnen-schutzhüllen, transportboxen für drohnen, drohnenkoffer, schutzbehälter für kameradrohnen, drohnen-rucksäcke, hartschalenkoffer drohnen, drohnen-organizer, drohnen-tragetaschen, schutzboxen für drohnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 135,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.