Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International Typ 3000 Kamerakoffer Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3157988-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     PP.117.B.TEX
EAN/GTIN:
     4031541759955
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
B & W International Typ 3000 Kamerakoffer Wasserdicht

B&W Transportkoffer Outdoor Typ 3000 mit Fototasche schwarz

Stabiler Koffer plus Fototasche
Wasserdicht nach IP67 Zertifizierung
Staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich

Aufmerksam zuhören, verstehen und daraufhin maßgeschneiderte, zuverlässige und ästhetische Produkte in herausragender Qualität entwickeln, ganz nach den individuellen Anforderungen der Kunden – das ist das Ziel von B&W.
Koffer und Taschen von B&W sind nicht nur einfach Transportlösungen, sie sollen inspirieren und aktivieren.
Dafür arbeiten sie mit großer Motivation und maximaler Leidenschaft.

Koffer
• Extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP)
• nach MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert / UN-Zulassung auf Anfrage möglich
• Flugtauglich: automatisches Druckausgleichsventil
• stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
• temperaturstabil von -30° C bis +80° C
• Namensschild
• stapelbar
• zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7,0 mm)
• gummierter Griff
• zwei speziell entwickelte Schnappschlösser für maximalen Schutz und komfortables Öffnen und Schließen des Koffers

Tasche
• wasserabweisende Softtasche aus Polyester
• einfach zu öffnender 2-Wege-Reißverschluss
• variable Facheinteilung
• zwei Netztaschen
• ein Frontfach

Schultergurt
• gepolstert
• längenverstellbar
• strapazierfähig
• einfache Montage und Demontage am Koffer und der Tasche



Technische Daten:
Gewicht: 2.55 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter · Weitere technische Daten: Innenmaße Koffer: 330 x 235 x 150 mm
Außenmaße Koffer: 365 x 295 x 170 mm
Innenmaße Tasche: 320 x 215 x 100 mm
Außenmaße Tasche: 330 x 235 x 125 mm
Volumen Koffer (leer): 11,7 Liter

Lieferumfang:
Koffer inkl. Fototasche (Art. Nr. TEX.117.RPD)

Hinweis:
Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Würfelschaum (Art. Nr. SI/3000)
• Facheinteilung (Art. Nr. RPD/3000)
• Deckeltasche (Art. Nr. LP/3000)
• Einbaurahmen (Art. Nr. PF/3000)
• Netztasche (Art. Nr. MB/3000)
• Rucksacksystem (Art. Nr. BPS.S1)
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Gewicht:
2.55 kg
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Schlüsselfinder-Zubehör, camcordertasche, B & W International, PP.117.B.TEX, Typ 3000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 91,60*
€ 114,27*
€ 5,95*
ab € 99,75*
€ 124,01*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 106,80*
€ 134,05*
€ 6,90*
ab € 128,97*
€ 160,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.