Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International Typ 2000 Kamerakoffer Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3157985-MU
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     PP.66.B.TEX
EAN/GTIN:
     4031541759924
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
B & W International Typ 2000 Kamerakoffer Wasserdicht

B&W Transportkoffer Outdoor Typ 2000 schwarz mit Fototasche

Stabiler Koffer plus Fototasche
Wasserdicht nach IP67 Zertifizierung
Staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich

Aufmerksam zuhören, verstehen und daraufhin maßgeschneiderte, zuverlässige und ästhetische Produkte in herausragender Qualität entwickeln, ganz nach den individuellen Anforderungen der Kunden – das ist das Ziel von B&W.
Koffer und Taschen von B&W sind nicht nur einfach Transportlösungen, sie sollen inspirieren und aktivieren.
Dafür arbeiten sie mit großer Motivation und maximaler Leidenschaft.

Koffer
• Extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP)
• nach MIL-STD-810, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert / UN-Zulassung auf Anfrage möglich
• Flugtauglich: automatisches Druckausgleichsventil
• stabil, staubdicht, wasserdicht nach IP67
• temperaturstabil von -30° C bis +80° C
• Namensschild
• stapelbar
• zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 4,5 mm)
• gummierter Griff

Tasche
• wasserabweisende Softtasche aus Polyester
• einfach zu öffnender 2-Wege-Reißverschluss
• variable Facheinteilung
• zwei Netztaschen
• ein Frontfach

Schultergurt
• gepolstert
• längenverstellbar
• strapazierfähig
• einfache Montage und Demontage am Koffer und der Tasche

Technische Daten:
Gewicht: 1.45 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter · Weitere technische Daten: Innenmaße Koffer: 250 x 175 x 155 mm
Außenmaße Koffer: 270 x 215 x 165 mm
Innenmaße Tasche: 240 x 155 x 115 mm
Außenmaße Tasche: 250 x 175 x 135 mm
Volumen Koffer (leer): 6,6 Liter

Lieferumfang:
Koffer inkl. Fototasche (Art. Nr. TEX.66.RPD)

Hinweis:
Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Würfelschaum (Art. Nr. SI/2000)
• Facheinteilung (Art. Nr. RPD/2000)
• Deckeltasche (Art. Nr. LP/1000)
• Einbaurahmen (Art. Nr. PF/1000)
• Netztasche (Art. Nr. MB/1000)
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Gewicht:
1.45 kg
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche, B & W International, PP.66.B.TEX, Typ 2000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.