Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-WRK-300 Kabellos Hygiene-Tastatur Deutsch, QWERTZ Weiß (matt) Spritzwassergeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3152356-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6304712
EAN/GTIN:
     4064161336985
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Renkforce RF-WRK-300 Kabellos Hygiene-Tastatur Deutsch, QWERTZ Weiß (matt) Spritzwassergeschützt

Renkforce RF-WRK-300 Wasserbeständige Funk-Tastatur

LFGB Silikon, unlackiert
BPR gelistetes antimikrobisches Silikon
Leicht zu reinigender Aufbau
Komforttasten
Abnehmbare, leicht zu reinigende Silikonhülle

Renkforce RF-WRK-300 Wasserbeständige Funk-Tastatur

Die wasserbeständige Funk-Tastatur RF-WRK-300 mit ihrer glatten Silikonhülle ist die perfekte Lösung für alle, die Wert auf Sauberkeit und einfache Reinigung legen. Ob im medizinischen Bereich, in der Lebensmittelindustrie oder im Labor - diese Tastatur hält hohen hygienischen Anforderungen stand. Das spaltfreie Gehäuse und die abnehmbare Silikonhülle lassen sich im Handumdrehen reinigen.

Dank 2,4 GHz Funkkommunikation genießen Sie zudem kabellose Freiheit und präzise Steuerung. Die Tastatur besteht aus hochwertigem, BPR gelistetem antimikrobiellem Silikon, das das Bakterienwachstum hemmt und für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Ideal z.B. für Krankenhäuser und Arztpraxen, Lebensmittelverarbeitung, Labore, Reinräume und überall dort, wo Hygiene wichtig ist!

Ausstattung:
2,4 GHz Wireless-Tastatur, leicht zu reinigen
108 Tasten mit "Clean Mode" Hotkey
Energiesparfunktion
Lebensdauer der Tasten: Mindestens 8 Millionen Tastendrücke
Abnehmbare, leicht zu reinigende Silikonhülle
1x AAA Batterie mitgeliefert

Technische Daten:
Eingabegeräte-Besonderheiten: Spritzwassergeschützt · Gewicht: 550 g · Herstellerfarbe: Weiß (matt) · Passend für Apple-Gerätetyp: Wireless Keyboard · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Produktabmessung, Breite: 442 mm · Produktabmessung, Höhe: 136 mm · Produktabmessung, Tiefe: 29 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Funk 2.4 GHz · Strom-Versorgung: 1x Micro-Batterie AAA (enthalten) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Unterstützte Betriebssysteme: Windows,macOS · Übertragungsart (Details): Kabellos

Lieferumfang:
Tastatur mit Silikonhülle
AAA Batterie
USB Dongle
Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
29 mm
Produktabmessung, Höhe:
136 mm
Produktabmessung, Breite:
442 mm
Passend für Apple-Gerätetyp:
Wireless Keyboard
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows | macOS
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Spritzwassergeschützt
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Funk 2.4 GHz
Strom-Versorgung:
1x Micro-Batterie AAA (enthalten)
Übertragungsart (Details):
Kabellos
Gewicht:
550 g
Plastikfreie Verpackung:
PlastikfreieVerpackung
Produkt-Art:
Hygiene-Tastatur
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Hygienetastatur, Renkforce Tastaturen, Keyboard, Tastatur, bluetooth tastatur, cordless keyboard, Renkforce, RF-6304712, RF-WRK-300, Computer Tastatur, PC-Tastatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,45*
€ 45,03*
Lager 102
102
Frei Haus
ab € 33,06*
€ 45,04*
€ 6,95*
ab € 37,12*
€ 50,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-6332576
€ 29,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.