Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SPE-82/WS Einbaulautsprecher 12 W 4 Ω Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-314289-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     SPE-82/WS
EAN/GTIN:
     4007754157383
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher 4 ohm
Monacor SPE-82/WS Einbaulautsprecher 12 W 4 Ω Weiß 1 St.

Monacor SPE-82/WS Lautsprecher

Abdeckungen in Chrom (CR) oder Weiß (WS).
Ähnliches Design wie gängige Halogeneinbauleuchten.
Geeignet für Sprache und Hintergrundmusik, sehr stetiger Frequenzgang.

Einbau-Kleinlautsprecher, 12 WMAX, 4 Ω

Ausstattung:
Schnellmontageeinrichtung.

Technische Daten:
Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Belastbarkeit (max. W): 12 W · Belastbarkeit RMS: 6 W · Einbau-Durchmesser: 92 mm · Einbau-Tiefe: 57 mm · Frequenzbereich: f3 - 20000 Hz; 200 Hz (Resonanzfrequenz) · Gewicht: 0.34 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 4 Ω · Material: Metall · Produktabmessung, Tiefe: 57 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schalldruck (max.): 87 dB · Schutzart: IPX0 · Weitere technische Daten: Belastbarkeit, 4 Ω: 12 WMAX / 6 WRMS · Mittl. Schalldruck (1W/1m): 87 dB.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 100 mm x 57 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Marke:
Monacor
Impedanz (Integer):
4 Ω
Belastbarkeit RMS:
6 W
Schutzart:
IPX0
Farbe:
weiß
Material:
Metall
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Belastbarkeit (max. W):
12 W
Einbau-Durchmesser:
92 mm
Schalldruck (max.):
87 dB
Einbau-Tiefe:
57 mm
Frequenzbereich:
f3 - 20000 Hz; 200 Hz (Resonanzfrequenz) Hz
Gewicht:
0.34 kg
Produkt-Art:
Einbaulautsprecher
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, monacor deckenlautsprecher, 4007754157383, Monacor, SPE-82/WS, Installationslautsprecher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,97*
€ 23,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,20*
€ 23,86*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 30,33*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 52,56*
€ 69,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.