Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor IT-35 ELA-Druckkammerlautsprecher 25 W Weiß, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-314240-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     IT-35
EAN/GTIN:
     4007754069327
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
Monacor IT-35 ELA-Druckkammerlautsprecher 25 W Weiß,Schwarz 1 St.

Monacor IT-35 D2 Druckkammerlautsprecher

100-V-Übertragungstechnik mit hohen Leistungsabgriffen
Wetterfest und IP66-zertifiziert
Besonders breitbandiges Klangbild mit deutlichem Bassvolumen

Die MONACOR-Musikhörner sind die topmoderne Lösung,
um die Reichweite eines Druckkammerhorns bei deutlich erweitertem Frequenzumfang zu nutzen. Die 2-Wege-Technik mit dynamischem Konus-Tiefmitteltöner und Horntweeter realisiert eine klangliche Qualitätssteigerung hin zur Übertragung des Grundtonbereiches von Stimmen und Instrumenten, die mit konventionellen Druckkammerhörnern nicht erreicht wird. Die Musikhörner sind immer dann eine perfekte Lösung, wenn optimales Stimmvolumen und/oder eine vollständiger wirkende Musikübertragung gefordert sind. Wetterfester Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) in 2-Wege-Technik.

Ausstattung:
16-cm-Tiefmitteltöner und 25- mm-Horn (1"") · Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich wo immer hohe Schalldrücke und besonders guter Klang gefordert sind · Stabiles ABS-Kunststoffgehäuse in hellem Lichtgrau · 4 Leistungsanzapfungen, Anschluss per Schraubleiste.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. W): 25 W · Belastbarkeit RMS: 5 W · Betriebsspannung: 100 V · Frequenzbereich: 250 - 10 000 Hz · Gewicht: 2.5 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Lautsprecher-Besonderheiten: wetterfest · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 315 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Schalldruck (max.): 108 dB · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Mittl. Schalldruck (1W/1m): 108 dB · Abstrahlwinkel (hor./vert.): 110°/52° · Besonderheit: IP66, Kunststoff.

Lieferumfang:
Montagebügel und Edelstahl-Schrauben.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 315 x 180 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
315 mm
Marke:
Monacor
Belastbarkeit RMS:
5 W
Schutzart:
IP66
Farbe:
weiß | schwarz
Material:
Kunststoff
Lautsprecher-Besonderheiten:
wetterfest
Belastbarkeit (max. W):
25 W
Schalldruck (max.):
108 dB
Betriebsspannung:
100 V
Frequenzbereich:
250 - 10 000 Hz
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
ELA-Druckkammerlautsprecher
Weitere Suchbegriffe: druckkammer-lautsprecher monacor, ela-lautsprecher, 4007754069327, Monacor, IT-35
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,17*
€ 70,74*
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 72,12*
€ 4,00*
ab € 54,25*
€ 72,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,07*
€ 80,71*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 70,84*
€ 92,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
0160750
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.