Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xigmatek Liquid Killer X 240 PC-Wasserkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3137577-BP
Hersteller:
     Xigmatek
Herst.-Nr.:
     EN47697
EAN/GTIN:
     4713436747697
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Wasserkühlung
wasserkühlung
Xigmatek Liquid Killer X 240 PC-Wasserkühlung

LIQUID KILLER X 240

ARGB Controller
ARGB Lüfter
GALAXY II ARGB Controller Box
Wireless Remote Controller

Die LIQUID-KILLER X-Serie ist die neueste Innovation von Xigmatek.
Das AIO-Kit enthält hochwertige Komponenten, um Ihre CPU für maximale Leistung zu kühlen, am besten geeignet für Spiele oder professionelle übertaktete PC-Systeme.

TUBE
380mm Länge mit Ø12mm, schwarz ummanteltes Kabel, superstark und elegantes Aussehen.

KÜHLPLATTE
Die Kühlplatte aus reinem Kupfer in Spitzenqualität bietet eine effektive und stabile Wärmeableitung.

PUMPE
Keramische Achslager versprechen einen geringen Widerstand und eine sehr lange Lebensdauer, ein spezieller 8-poliger Motor sorgt für einen hohen Durchfluss und einen sehr leisen Betrieb.

ARGB CONTROLLER
Xigmatek ARGB Controller Box mit RF Wireless Remote Controller, einfach die Lüftergeschwindigkeit, ARGB Beleuchtung und Modus einstellen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Sockel PC): Intel® 1700,Intel® 1200,Intel® 1150,Intel® 1151,Intel® 1155,Intel® 1156,Intel® 1157,Intel® 2011,Intel® 2066,AMD TR4,AMD AM5,AMD AM4,AMD AM3 · Weitere technische Daten: Material der Kühlplatte: Kupfer
Abmessungen des Kühlers: 274x120x27mm
Länge des Rohres: 380±10mm Rohr mit schwarzem Mantel
Abmessungen der Pumpe: 80x71x50mm
Pumpenlager: Keramiklager
Pumpen-Drehzahl: 2800±10%Drehzahl
Pumpengeräusch: ≤29dBA
Pumpen-Nennspannung: 12VDC
Leistungsaufnahme der Pumpe: ≤3W
Pumpenbeleuchtung: Dynamisches visuelles Design ARGB LED Pumpenkopf
Lüfter Abmessungen: 120x120x25mm
Lüfter physisches Aussehen: Adressierbares RGB-Beleuchtungsdisplay
Lüfter Lagerung: Hydraulisches Lager mit langer Lebensdauer
Fan-Drehzahl: 800-1800rpm ±10%
Lüfter-Nennspannung: 12VDC
Lüfter-Nennstrom: ≤0.24a
Leistungsaufnahme des lüfters: 2.8W
Fan Airflow: 82.2cfm
Ventilator-Luftdruck: 2,55mm-h2o
Lüftergeräusch: 25,3dBA

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Sockel PC):
Intel® LGA 1700 | Intel® LGA 1200 | Intel® LGA 1150 | Intel® LGA 1151 | Intel® LGA 1155 | Intel® LGA 1156 | Intel® 1157 | Intel® LGA 2011
Produkt-Art:
PC-Wasserkühlung
Weitere Suchbegriffe: Xigmatek, EN47697, Liquid Killer X 240, kühler, lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 66,81*
€ 89,65*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 74,96*
€ 99,39*
9 Tage
23
Frei Haus
ab € 106,30*
€ 137,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.