Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xigmatek PC- Gehäuse Xigmatek Endorphin Ultra Arc Midi-Tower PC-Gehäuse Weiß Seitenfenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3137564-BP
Hersteller:
     Xigmatek
Herst.-Nr.:
     EN41334
EAN/GTIN:
     4711409541334
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Xigmatek PC- Gehäuse Xigmatek Endorphin Ultra Arc Midi-Tower PC-Gehäuse Weiß Seitenfenster

PC- Gehäuse Xigmatek Endorphin Ultra Arc

PC- Gehäuse Xigmatek Endorphin Ultra Arc

Ausstattung:
Max. CPU-Kühler Abstand: 180mm
Max. Grafikkarten-Länge: 420 mm
Max. Netzteil-Länge: 200 mm
FAN SUPPORT:
- TOP: 120MM X3 OR 140MM X3
- MB PANEL: 120MM X3
- REAR: 120MM X1 OR 140MM X1
- BOTTOM: 120MM X1 OR 140MM X1
RADIATOR SUPPORT:
- TOP: 360MM
- MB PANEL: 360MM
- REAR: 120MM

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Formfaktor (Details): ATX,Micro-ATX,Mini-ITX · Front-Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · PC-Gehäuse-Besonderheiten: Seitenfenster · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 473 mm · Produktabmessung, Tiefe: 434 mm · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 245 x 473 x 434 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
434 mm
Produktabmessung, Höhe:
473 mm
Produktabmessung, Breite:
245 mm
Front-Schnittstellen:
USB-A (USB 3.2 Gen 1) | USB-C® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
PC-Gehäuse-Besonderheiten:
Seitenfenster
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
ATX | Micro-ATX | Mini-ITX
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
3
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Xigmatek, EN41334, PC- Gehäuse Xigmatek Endorphin Ultra Arc, Desktop Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 106,52*
€ 136,22*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 119,69*
€ 152,99*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 145,30*
€ 181,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.