Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-49 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-USB-49 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Weiß
Akyga AK-USB-49 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Weiß
Akyga AK-USB-49 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Weiß
Akyga AK-USB-49 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Weiß
Akyga AK-USB-49 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Weiß
Akyga AK-USB-49 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Weiß
Akyga AK-USB-49 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3137203-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-49
EAN/GTIN:
     5901720139399
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
5 W
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
1 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Gewicht
94 g
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
103 g
Weitere Suchbegriffe: USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 15,29*
Lager 102
1
1
€ 7,90*
ab € 10,70*
€ 15,31*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 17,80*
€ 24,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.