Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 3.00 m Weiß AK-USB-49


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3137203-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-49
EAN/GTIN:
     5901720139399
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Akyga USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker 3.00 m Weiß AK-USB-49

Spiral Aviator Kabel USB type C / USB type C 3m AK-USB-49

Akyga® AK-USB-49 ist ein USB-C-Spiralkabel für die Tastatur, ideal für Liebhaber von modernem Design mit einem Hauch von Klassik. Seine unverwechselbare dehnbare Spiralform (das sogenannte Aviator Coiled Cable), kombiniert mit dem robusten GX16-Stecker, macht es zu einer einzigartigen Ergänzung für jede Computereinrichtung. Es bringt ein Element von Stil und Funktionalität in den Arbeitsbereich. Dank seiner Flexibilität trägt das USB-C-Kabel dazu bei, den Arbeitsplatz aufgeräumt und ästhetisch ansprechend zu gestalten, und seine Länge von 3 Metern gewährleistet eine komfortable Nutzung ohne Einschränkungen.

Das USB-Kabel AK-USB-49 ist mit zwei USB-C-Steckern ausgestattet, so dass Sie Geräte, die mit diesen symmetrischen Steckern ausgestattet sind, problemlos anschließen können. Sie können sowohl eine mechanische Tastatur als auch ein anderes mobiles Gerät problemlos anschließen. Das Kabel hat dank des zusätzlichen Geflechts an Festigkeit gewonnen, was nicht nur sein elegantes Design unterstreicht, sondern es auch vor mechanischen Beschädigungen schützt, eine höhere Biegefestigkeit bietet und seine Lebensdauer verlängert.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabellänge: 3.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C® · Weitere technische Daten: Plattierte Steckdose: Ja - vernickelt
Produktfarbe: Weiß
Nettogewicht: 94 g
Kabellänge: 3.0 m
Steckdose #1: Männliche Schnittstelle USB Typ C
Steckdose #2: Männliche Schnittstelle USB Typ C
Material der Kabel: Kupfer
Verpackungsabmessungen (L x B x H): 100 x 100 x 20 mm
Bruttogewicht: 103 g
Maximale Leistung: 5 V / 1 A (5 W)
Verpackung: UniBag
Übertragung von Daten: Ja
Version: USB 2.0
Farbliche Einsätze: Blau

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Leistung:
5 W
Gewicht:
94 g
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Akyga, AK-USB-49, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 15,27*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 15,29*
10 Tage
3
2
€ 6,99*
ab € 15,54*
€ 21,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.