Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Strom Anschlusskabel [1x Kaltgeräte-Stecker C14 - 1x Kaltgeräte-Buchse C13] 1.8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3137181-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-PC-03C
EAN/GTIN:
     5901720131720
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Akyga Strom Anschlusskabel [1x Kaltgeräte-Stecker C14 - 1x Kaltgeräte-Buchse C13] 1.8 m Schwarz

Verlängerungsstromkabel C13 / C14 1.8m AK-PC-03C

Akyga® AK-PC-03C ist eine hochwertige, 1,8 m lange Netzkabelverlängerung.

Es ist für die Energieversorgung von inneren ATX und ITX-Adaptern und anderen elektronischen Geräten mit dem IEC C13-Stecker bestimmt. Die Leitung ist in 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer hergestellt worden, was mehrjährige Lebensdauer ohne Verlust an seinen Eigenschaften sichert. Es wird sich hervorragend im Fall eines erschwerten Zugangs zur Energieversorgungsquelle bewähren.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Stecker C14 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.8 m · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H): 280 x 130 x 70 mm
Nettogewicht: 169 g
Serie: Kupfer
Ausgangsspannung: 250 V
Ausgangsstromstärke: 10 A
Erdung: Ja
Kabellänge: 1.8 m
Steckdose #1: IEC C14
Steckdose #2: IEC C13
Material der Kabel: Kupfer
Leitungsdurchschnitt: 3x 0.75 mm2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.8 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Strom
Innenleiter-Material:
Kupfer
Gewicht:
169 g
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 6,97*
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 6,99*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 7,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.