Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 69873 DisplayPort / DVI Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x DVI-Buchse 24+1pol.] Schwarz 0.15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3135687-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     69873
EAN/GTIN:
     4040849698736
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Goobay 69873 DisplayPort / DVI Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x DVI-Buchse 24+1pol.] Schwarz 0.15 m

Goobay DisplayPort auf DVI Adapterkabel 15 cm, schwarz

DVI-Endgeräte an den DisplayPort eines Computers oder Notebooks anschließen
DisplayPort-Stecker
DVI-D-Buchse Dual-Link (24+1pol).

DisplayPort-Stecker auf DVI-D-Buchse Dual-Link (24+1pol). Zum Anschluss von DVI-Endgeräten an den DisplayPort eines Computers oder Notebooks. Ideal zum Anschuss von Beamern, LED-TVs oder Monitoren. DisplayPort-Stecker mit Verriegelung zur sicheren Montage.

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss-Typ: DisplayPort,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Buchse 24+1pol. · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Auflösungen (max.): Full HD 1080p @ 60 Hz · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Buchse 24+1pol.
Frequenz (max.):
60 Hz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker | DVI-D 24+1pol. Buchse
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.2
Verbindungsart:
DisplayPort auf DVI 24+1pol.
Auflösungen (max.):
Full HD 1080p @ 60 Hz
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort | DVI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Monitor Adapter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 4,99*
€ 7,34*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 5,00*
€ 7,36*
1
€ 3,90*
ab € 5,66*
€ 8,23*
1
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 8,23*
Lager 102
140
1
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.