Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Case alu Case (L x B x H) 270 x 600 x 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-313546-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30126201
EAN/GTIN:
     4026397127942
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Flightcase
Universal Case alu Case (L x B x H) 270 x 600 x 390 mm

Universal-Koffer-Case Tour Pro alu

Professionelles Flightcase

Professionelles Flightcase · Schaumstoffgepolsterter Innenraum (schwarz) · Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Holz, aluminiumfarben laminiert · Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken · Dreischenklige, mittelgroße Stahlkugelecken · 2 abschließbare Schnappschlösser · Robuster Klappgriff

Technische Daten:
Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 25 kg · Case-Besonderheiten: mit Tragegriff · Gewicht: 6.8 kg · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 390 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Weitere technische Daten: Maximalbelastung: 10 kg · Wandstärke: 7 mm · Außenmaße (BxTxH): ca. 600 x 390 x 260 mm · InnenMaße: · Einbaubreite: 565 mm · Einbauhöhe: ca. 220 mm · Einbautiefe: ca. 350 mm · Außenmaß der Ecken: ca. 50 mm · Gewicht: ca. 6 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 600 x 390 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
390 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Case-Besonderheiten:
mit Tragegriff
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
25 kg
Gewicht:
6.8 kg
Produkt-Art:
Case
Weitere Suchbegriffe: Road case, Reisekoffer, flightcase, 4026397127942, 30126201, Universal Case alu, Sicherheitskoffer, Transportkoffer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,63*
€ 139,32*
€ 3,50*
ab € 112,24*
€ 139,33*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 111,07*
€ 139,34*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 111,08*
€ 139,34*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 148,92*
€ 182,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.