Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic CSP-6 Einbaulautsprecher 6 W 100 V Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-313512-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710250
EAN/GTIN:
     4026397414493
Suchbegriffe:
4026397414493
Omnitronic
80710250
CSP-6
Omnitronic CSP-6 Deckenlautsprecher

Deckeneinbaulautsprecher weiß

Deckeneinbaulautsprecher weiß · 15 cm Breitbandlautsprecher (6") · 100-V-Trafo mit 2 Leistungsanzapfungen · Leichte Montage über Federbügel, ähnlich wie gängige Einbauleuchten · Schlagzähes Polystyrol-Gehäuse und -Gitter in weiß · Für Sprache und Hintergrundmusik im Innenbereich

Technische Daten:
Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Belastbarkeit (max. W): 6 W · Belastbarkeit RMS: 3 W · Betriebsspannung: 100 V · Einbau-Durchmesser: 164 mm · Gewicht: 0.6 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Einbaulautsprecher · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 188 mm · Schalldruck (max.): 37 dB · Schutzart: IPX0 · Weitere technische Daten: Eingangsspannung: 100 V · Komponenten: 15 cm Lautsprecher (6) · Nennleistung: 3 W RMS (weiß) · 6 W RMS (rot) · COM (schwarz) · Empfindlichkeit (1 W, 1 m): 91 dB, ±3 dB · Max. Schalldruck (1 m): 97 dB · Frequenzbereich: 100 Hz - 17 kHz · Maße (D x T): 188 x 70 mm · Montageausschnitt: 164 mm ø · Gewicht: 500 g"

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 188 mm x 70 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Ø:
188 mm
Marke:
Omnitronic
Belastbarkeit RMS:
3 W
Schutzart:
IPX0
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Belastbarkeit (max. W):
6 W
Einbau-Durchmesser:
164 mm
Schalldruck (max.):
37 dB
Betriebsspannung:
100 V
Gewicht:
0.6 kg
Produkt-Art:
Einbaulautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,94*
€ 20,26*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 14,12*
€ 20,44*
€ 3,50*
ab € 24,72*
€ 34,20*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 34,64*
€ 47,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.