Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-AS-500 4 Port Cinch-Audio-Switch Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3135114-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-12540456
EAN/GTIN:
     4064161320298
Suchbegriffe:
Cinch Switch
cinch switch
SpeaKa Professional SP-AS-500 4 Port Cinch-Audio-Switch Metallgehäuse

Speaka Professional SP-AS-500 bidirektionaler 4-fach Audioverteiler

4-fach Cinch-Audioverteiler, 4 Stereoeingänge auf 1 Stereoausgang oder 1 Stereoeingang auf 4 Stereoausgänge
Für mehrere Abspielgeräte oder für den geichzeitigen Betrieb mehrerer Verstärker in mehreren Räumen geeignet
Einfacher Wechsel zwischen verschiedenen Audioeingängen und -ausgängen
Entstörtes Aluminiumgehäuse Kompakter Anschlussverteiler
Stereo-Verteiler mit Cinch-Anschlüssen

Speaka Professional SP-AS-500 bidirektionaler 4-fach Audioverteiler, 4 Kanäle, 1 Steroeingang auf 4 Stereoausgänge oder 4 Stereoeingänge auf 1 Stereoausgang

Ausstattung:
4-fach Audioverteiler, 4 Cinch-Eingänge auf 1 Cinch-Ausgang oder 1 Cinch-Eingang auf 4 Cinch-Ausgänge
Plug and Play Lösung, kein Netzteil erforderlich

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 4 x · Gewicht: 250 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Cinch (Stereo) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Cinch (Stereo) · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: Metallgehäuse · Umschaltfunktion: Manuell

Lieferumfang:
Audioverteiler
Audiokabel
Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
Metallgehäuse
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Cinch (Stereo)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Cinch (Stereo)
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Umschaltfunktion:
Manuell
Anzahl Eingänge:
4 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Gewicht:
250 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Cinch-Audio-Switch
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-12540456, SP-AS-500, Umschalter, Switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 33,60*
Lager 102
108
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 36,88*
9 Tage
125
€ 6,99*
ab € 39,38*
€ 52,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.