Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HDSW-200 3 Port HDMI-Switch Ultra HD-fähig 7680 x 4320 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3133319-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-12533276
EAN/GTIN:
     4064161320267
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
SpeaKa Professional SP-HDSW-200 3 Port HDMI-Switch Ultra HD-fähig 7680 x 4320 Pixel

SPEAKA Professional SP-HDSW-200 3-Port HDMI-Umschalter, 8 K@ 60 Hz, schwarz

Einfaches Umschalten zwischen drei HDMI-Signalquellen
Überträgt Video- und digitale Audiosignale in UHD-Qualität an das angeschlossene Display
HDMI, HDCP 2.3
Unterstützt Auflösungen bis 8K @ 60 Hz

Der SPEAKA Professional SP-HDSW-200 ist ein Hochleistungs-HDMI-Switch. Er kann leicht drei Quellen bis zu 8K UHD auf ein geeignetes Display umschalten. Die Umschaltung erfolgt ganz leicht per Tastendruck.
Der HDMI-Switch leitet dabei hochauflösendes Video (in mehreren Auflösungen bis zu 8K@60Hz) und digitales Audio von einer der drei Quellen zu einem geeigneten Anzeigegerät wie z.B. TV oder Beamer.

Ausstattung:
Wechselt per Tastendruck zwischen drei Eingängen
Unterstützt 3 HDMI-Eingänge und 1 HDMI-Ausgang
Unterstützt HD-Auflösungen bis 8k @ 60 Hz, abwärtskompatibel
Unterstützt unterschiedliche Audioformate, unter anderem DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD HD(HBR)
Vergoldete Kontakte
Blaue LED-Anzeige

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 3 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 7680 Pixel · Auflösung vertikal: 4320 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz · Gewicht: 92 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: Ultra HD-fähig · Umschaltfunktion: Manuell · unterstützte Audioformate: DTS

Lieferumfang:
HDMI-Umschalter
Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Auflösung (max.):
7680 x 4320 Pixel
unterstützte Audioformate:
DTS
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
Ultra HD-fähig
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Umschaltfunktion:
Manuell
Anzahl Eingänge:
3 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
92 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-12533276, SP-HDSW-200, Umschalter, Switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 14,76*
Lager 102
168
1
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 16,22*
9 Tage
172
2
€ 6,99*
ab € 19,66*
€ 26,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
€ 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.