Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H
ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H
ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H
ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H
ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H
ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H
ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H
ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H
ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H
ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H
ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H
ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H
ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H
ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H
ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H
ASUS RNUC14RVSU7089A2I UCFF Silber 155H
Artikel-Nr.:
     102-3133129-MU
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AS0061-M00120
EAN/GTIN:
     4711387498613
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Kleiner, schneller, besser, KI-fähig
Die Marke ASUS NUC steht für ein Engagement für technologische Spitzenleistungen, bei dem innovatives Produktdesign im Vordergrund steht, um die Grenzen von Leistung und Benutzererfahrung zu erweitern. Die ASUS NUC Produktlinien wurden in Zusammenarbeit zwischen ASUS und Intel entwickelt und bieten kompromisslose Leistung im kleinsten Formfaktor, unterstützt durch die branchenweit beste Qualität und Zuverlässigkeit, innovative modulare Designs, erweiterte Lebenserwartungsoptionen, intelligente Kühllösungen und fortschrittliche KI-Funktionen. Die Vielseitigkeit der Produkte zeigt sich in einer Reihe von Konfigurationen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer gerecht werden, von Entwicklern über Power-User bis hin zur Heimnutzung. Der ASUS NUC ist die bevorzugte Wahl für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen, vertikalen Branchen und alltäglichen Nutzern. Er kombiniert außergewöhnliche Leistung mit essentiellen Funktionen und zielt darauf ab, die nächste Generation von PC Erfahrungen zu gestalten. Mit dem Schwerpunkt auf der Unterstützung verschiedener Unternehmen und der Verbesserung von PC-Anwendungen will der ASUS NUC das Markenversprechen einlösen, die Next Unit of Compute (NUC) zu liefern und einen bleibenden Eindruck in der sich ständig weiterentwickelnden Technologielandschaft zu hinterlassen.

ASUS NUC 14 Pro+
Beim ASUS NUC 14 Pro+ trifft Stil auf unvergleichliche Leistung. Der ASUS NUC 14 Pro+ nutzt die Leistungsfähigkeit der Intel® Core™ Ultra Prozessoren, um generative KI-Workloads lokal auszuführen und bietet so eine überragende Leistung, die alle anderen Mini-PCs der Konkurrenz übertrifft.

- Bis zu Intel®Core 9 Prozessor
- Stilvolles Aluminium Gehäuse
- Dual-Channel DDR5-5600MHz SODIMMs
- Unterstützt Quad Display
- Freigegebene AI Nutzung

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der Intel® Core™ Ultra Prozessoren
Der ASUS NUC 14 Pro ist mit den neuesten Intel® Core™ Ultra Prozessoren, Intel® Arc™ Grafikprozessoren und Intel® AI Boost, der neuesten NPU von Intel, ausgestattet und auf optimale Leistung getrimmt, um alle Rechenanforderungen zu erfüllen.

Der ASUS NUC 14 Pro+ verfügt über ein auffälliges 5x4-Zoll-Gehäuse aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium mit einem dynamischen Kühlsystem, das flüsterleise ist. Der werkzeuglose Zugriff auf das Gehäuse ermöglicht es Kunden und Systemintegratoren, ihre Integrationszeit und -kosten zu reduzieren.

Mit verbesserten E/A-Funktionen für mehr Produktivität und Zusammenarbeit und einer Bluetooth®-Konnektivität ohne Dongle, die dem Benutzer zuverlässige, einfache und reaktionsschnelle PC-zu-Gerät-Verbindungen zu zertifizierten Tastaturen, Mäusen, Lautsprechern und Headsets bietet, macht der ASUS NUC 14 Pro+ das Heimbüro so effizient wie den Arbeitsplatz

Bringen Sie die Effizienz des Arbeitsplatzes in Ihr Home Office
Der ASUS NUC 14 Pro+ bringt mit seinem neuen, hochwertigen 5X4-Zoll-Aluminium-Gehäuse, das sich in Wohnungen, Büros und Arbeitsbereichen kunstvoll in Szene setzen lässt, einen aufsehenerregenden Stil in jeden Raum.

Zusätzlich zu seinem schlanken Design bietet der NUC 14 Pro+ eine unübertroffene Leistung für die Zusammenarbeit, die Erstellung von Content und die Produktivität mit:

- Intel®Core™ Ultra 9, Ultra 7 und Ultra 5 Prozessoren
- Intel® Arc™ GPU
- Intel® AI Boost, die neueste NPU von Intel, die speziell für die Bewältigung länger laufender KI-Workloads bei geringem Stromverbrauch entwickelt wurde.
- 2x Thunderbolt™ 4 Anschlüsse (DP 2.1 & USB4)
- Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, und Bluetooth® 5.3

Konnektivität
Der ASUS NUC 14 Pro+ bietet umfassende Konnektivität mit mehreren Anschlüssen zur Unterstützung von vier 4K-Bildschirmen und mehr. Mit der mitgelieferten VESA-Montageplatte und dem werkzeuglosen Gehäuse für einfache Upgrades ist der NUC 14 Pro ideal für eine Vielzahl von Einsatzszenarien.

Warum NUC 14 Pro+?
Der ASUS NUC 14 Pro+ ist kompakt, leistungsstark und zuverlässig. Er bietet überragende Leistung, ansprechendes Design, KI-Bereitschaft, Wi-Fi-Sensorik, drahtlose Konnektivität und Anpassungsmöglichkeiten für die Erstellung von Content, Unterhaltung, Digital Signage und Remote-Arbeit.

Kleine & mittelständische Unternehmen
- Erstellung von Content
- Produktivität
- File Sharing

Entertainment
- Video-Streaming
- Audio-Streaming
- Erstellung von Content

Commercial/Einzelhandel
- Verkaufsstellen
- Digital Signage
- Kioske

Remote Work
- Online-Schulung & Webinare
- Tägliche Aufgaben
- Kommunikation
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
UCFF
Produktfarbe:
Silber
Produkttyp:
Mini-PC
Stromversorgung:
120 W
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Arc Graphics
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
RAM-Speicher maximal:
96 GB
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
NVMe:
Ja
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Speicherkapazität:
32 GB
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 7
Prozessorgeneration:
Intel Core Ultra (Serie 1)
Prozessor:
155H
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessor-Threads:
22
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
8
Low Power Efficient-Core:
2
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.8 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.8 GHz
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz:
2.5 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
1.4 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
0.9 GHz
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz:
700 MHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Breite:
144 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
41 mm
Gewicht:
600 g
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 1,00*
ab € 1.009,72*
€ 1.080,84*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.032,78*
€ 1.107,27*
Frei Haus
ab € 1.057,80*
€ 1.134,79*
61 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.060,31*
€ 1.143,73*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 1.278,47*
€ 1.371,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,57*
€ 1.632,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.344,51*
€ 1.599,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,97*
€ 1.567,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,47*
€ 1.521,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.