Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Mini PC NUC 14 Pro RNUC14RVHU5068C0I Intel® Core™ Ultra 5 125H 16 GB RAM 512 GB SSD Intel Arc Graphics Win 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3133120-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AS0081-M000R0
EAN/GTIN:
     4711387498484
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Asus Mini PC NUC 14 Pro RNUC14RVHU5068C0I Intel® Core™ Ultra 5 125H 16 GB RAM 512 GB SSD Intel Arc Graphics Win 11 Pro 90AS0081-M000R0

Asus NUC 14 Pro RNUC14RVHU5068C0I Mini PC

Prozessor: Intel® Core™ Ultra 5 (125H) (14 x 4.5 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz
Speicher: 512 GB SSD
Grafik: Intel Arc Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Der ASUS NUC 14 Pro verbessert das Desktop-Erlebnis mit seinem kompakten Formfaktor, was ihn zu einer hervorragenden Ergänzung für jeden Arbeitsbereich macht. Trotz seiner geringen Größe bietet er eine hohe Leistung und Konnektivität. Ausgestattet mit einem 14-Kern Intel Core Ultra 5-Prozessor und 16 GB DDR5-RAM, bietet er eine hohe Geschwindigkeit und Leistung für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen. Die Thunderbolt-4- und USB-3.2-Gen-2-Anschlüsse bieten vielseitige und schnelle Anschlussmöglichkeiten, während Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 für schnelle und zuverlässige drahtlose Verbindungen sorgen. Eine 512 GB große SSD mit PCI Express 4.0-Technologie sorgt für schnelle Boot- und Ladezeiten. Der ASUS NUC 14 Pro ist eine leistungsstarke, kompakte und vielseitige Desktop-Lösung, die sich für den professionellen Einsatz, die Erstellung von Inhalten oder für alltägliche Aufgaben eignet.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 96 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 5600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.3 · Gewicht: 750 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: NUC 14 Pro · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): Arc Graphics · Produktabmessung, Breite: 117 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Tiefe: 112 mm · Prozessor: Intel Core Ultra 5-125H · Prozessor / Anzahl Kerne: 14 x · Prozessor / Cache: 18 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 125H · Prozessor / Serie: Intel® Core™ Ultra 5 · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 0.7 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 3.6 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 1.2 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 4.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,HDMI®,RJ45,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB-C®,Thunderbolt 4,Bluetooth®,Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 2 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
112 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
117 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
8
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Schnittstellen: Thunderbolt:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
14 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
4
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0) | HDMI® | RJ45 | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | USB-C® | Thunderbolt 4 | Bluetooth® | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ Ultra 5
Arbeitsspeicher / Takt:
5600 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
0.7 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
3.6 GHz
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
1.2 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
4.5 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor:
Intel Core Ultra 5-125H
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
96 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Modell PCs:
NUC 14 Pro
On-Board Grafikadapter (Modell):
Arc Graphics
Prozessor / Model:
125H
Gewicht:
750 g
Prozessor / Cache:
18 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, Asus, 90AS0081-M000R0, NUC 14 Pro RNUC14RVHU5068C0I, HTPC, PC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,40*
€ 758,49*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 719,24*
€ 789,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 755,64*
€ 826,25*
5 Tage
49
€ 1,00*
ab € 769,78*
€ 843,90*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 781,01*
€ 855,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,60*
€ 1.018,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,13*
€ 1.009,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,92*
€ 994,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,51*
€ 972,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,01*
€ 929,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.