Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3132944-BP Herst.-Nr.: M471A1K43EB1-CWE EAN/GTIN: 5715063113233 |
| |
|
|  |  |
 | Samsung M471A1K43EB1-CWE Laptop-Arbeitsspeicher Modul DDR4 8 GB 1 x 8 GB Non-ECC 3200 MHz 260pin SO-DIMM M471A1K43EB1-CWE
Samsung M471A1K43EB1-CWE Laptop-Arbeitsspeicher Modul
8 GB (1x 8 GB) DDR4-RAM Taktfrequenz 3200 MHz Spannung 1.2 V
Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.
Technische Daten: Anwendungsbereiche: Notebook · Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Betriebsspannung: 1.2 V · Datenintegritätsprüfung: Non-ECC · Modell (Details): M471A1K43EB1-CWE · Speicher-Bauform: 260pin SO-DIMM · Speicher-Besonderheiten: Unbuffered (Ungepuffert) · Speicher-Technologie: DDR4 · Speicherkapazität je Modul: 8 GB · Takt-Frequenz: 3200 MHz
Weitere Informationen:  |  | Speichergröße (Arbeitsspeicher): | 1 x 8 GB | Speicherkapazität (Arbeitsspeicher): | 8 GB | Datenintegritätsprüfung: | Non-ECC | Speicher-Besonderheiten: | Unbuffered (Ungepuffert) | Speicher-Technologie: | DDR4 | Typ (Hersteller-Typ): | M471A1K43EB1-CWE | Speicher-Bauform: | 260pin SO-DIMM | Takt-Frequenz: | 3200 MHz | Speicherkapazität je Modul: | 8 GB | Betriebsspannung: | 1.2 V | Anzahl Speicher: | 1 | Arbeitsspeicher / Typ: | DDR4-RAM | Modell (Details): | M471A1K43EB1-CWE | Anwendungsbereiche: | Notebook | Produkt-Art: | Laptop-Arbeitsspeicher Modul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, s0 dimm 8gb, ddr4 laptopspeicher, speicher laptop samsung, Samsung, M471A1K43EB1-CWE, Arbeitsspeicher, Hauptspeicher |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 24,99* | € 33,46* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 26,33* | € 35,28* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 26,08* | € 35,36* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 27,34* | € 36,45* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 29,11* | € 38,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|