Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso CABLE USB-C TO USB-C 1.5M/7901002 USB Kabel 1,5 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso CABLE USB-C TO USB-C 1.5M/7901002 USB Kabel 1,5 m USB C Weiß
Intenso CABLE USB-C TO USB-C 1.5M/7901002 USB Kabel 1,5 m USB C Weiß
Intenso CABLE USB-C TO USB-C 1.5M/7901002 USB Kabel 1,5 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     102-3132786-MU
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7901002
EAN/GTIN:
     4034303033775
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Farbe: Weiß
Material: Nylon und Aluminium
Anschlüsse: Anschluss 1: USB-C / Anschluss 2: USB-C
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480Mbps
Max. Spannung: 20V
Max. Stromstärke: 3A
Max. Leistung: 60W
Fast Charging: unterstützt Schnellladen (PD 3.0 + QC 4.0) bis 60W
Besonderheiten: Verstärkter Knickschutz zwischen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,27*
€ 4,72*
1
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 4,79*
1
€ 4,99*
ab € 3,62*
€ 5,08*
1
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,08*
Lager 102
111
1
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7901102
€ 5,05*
Zubehör
Intenso
7901000
€ 4,94*
Zubehör
Intenso
7902102
€ 10,97*
Zubehör
Intenso
7902002
€ 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.