Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1.50 m Weiß Stoff-Ummantelung 7901002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3132786-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7901002
EAN/GTIN:
     4034303033775
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Intenso USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.50 m Weiß Stoff-Ummantelung 7901002

C315C USB-Kabel

Daten- und Ladekabel
Schnellladefunktion (PD)
USB-C zu C
Knickschutz
Kabel aus geflochtenem Nylon

Schnelligkeit, Langlebigkeit und Stil
Dank Schnellladefunktion (PD) mit bis zu 60 Watt kannst du mit dem Intenso USB-Kabel C315C erstaunliche Ladegeschwindigkeiten erreichen, sodass dein Handy in kürzester Zeit wieder einsatzbereit ist. Auch Daten, wie Fotos und Musik werden problemlos in Windeseile mit 480 Mbps synchronisiert.
Der verstärkte Knickschutz zwischen dem USB-Stecker und dem Kabel sichert eine lange Lebensdauer. Hochwertige Materialien, wie der geflochtene Nylonmantel und der elegante Aluminiumstecker machen das Kabel zu einer stilvollen Ergänzung deines technischen Zubehörs.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Stoff-Ummantelung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C® · Weitere technische Daten: Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480 MBps
Fast Charging: unterstützt Schnellladen (PD 3.0 + QC 4.0) bis 60,0 W

Lieferumfang:
USB-Lade und Daten-Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Stoff-Ummantelung
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,50*
ab € 3,46*
€ 5,09*
1
€ 4,99*
ab € 3,50*
€ 5,15*
1
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 5,48*
1
€ 6,95*
ab € 3,55*
€ 5,48*
Lager 102
77
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7902102
€ 11,61*
Zubehör
Intenso
7901102
€ 5,15*
Zubehör
Intenso
7902002
€ 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.