Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker
>
Artikel
Intenso CABLE USB-A TO LIGHTNING 1.5M/7902102 USB Kabel 1,5 m USB A USB C/Micro USB-A/Lightning Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
DCI
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3132785-MU
Hersteller:
Intenso
Herst.-Nr.:
7902102
EAN/GTIN:
4034303033867
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Farbe: Weiß
Material: Nylon und Aluminium
Anschlüsse: Anschluss 1: USB-A / Anschluss 2: Lightning
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480Mbps
Max. Spannung: 5V
Max. Stromstärke: 2.4A
Max. Leistung: 12W
Besonderheiten: Verstärkter Knickschutz zwischen USB-Connector und Kabel
MFi-Zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C/Micro USB-A/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Kabelmantelmaterial
Nylon
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Material Stecker-Gehäuse
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
12 W
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Gewicht
40 g
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Triman
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Lightning Adapter
,
Lightning Kabel
,
Lightningkabel
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker
,
iPad Netzteil
,
iPhone Datenkabel
,
iPhone Ladekabel
,
iPhone-Kabel
,
usb kabel a buchse
,
usb anschlusskabel
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 7,79*
€ 11,48*
Lager 752
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 8,09*
€ 11,61*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 8,68*
€ 12,35*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 12,35*
Lager 102
2 Tage
27
1
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 14,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso A315C USB-C Lade-/Datenkabel, 1,5m, Schnellladen bis 60 Watt, weiß
Intenso
7901102
€ 5,35*
Zubehör
Intenso CABLE USB-C TO USB-C 1.5M/7901002 USB Kabel 1,5 m USB C Weiß
Intenso
7901002
€ 4,98*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.