Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, Apple Lightning Stecker 1.50 m Weiß Stoff-Ummantelung 7902102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3132785-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7902102
EAN/GTIN:
     4034303033867
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Intenso USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker 1.50 m Weiß Stoff-Ummantelung 7902102

A315L USB-Kabel

Daten- und Ladekabel
USB-A zu Lightning
Knickschutz
Kabel aus geflochtenem Nylon

Schnelles Lade- und Datenkabel mit Apple Lightning Connector
Das Intenso USB-Kabel A315L ist dein zuverlässiger Begleiter für das Aufladen von Apple Geräten mit Lightning Connector. Dank Datentransfergeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbps kannst du in kürzester Zeit Fotos, Videos und andere Daten von deinem iPhone bzw. iPad auf deinen PC übertragen und somit wertvollen Speicherplatz wieder freigeben. Hochwertige Materialien und ein verstärkter Knickschutz zwischen dem Lightning Connector und dem Kabel sichern eine lange Lebensdauer.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Stoff-Ummantelung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Maximale Leistung: 12 W @ 5 V / 2.4 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf Apple Lightning · Weitere technische Daten: Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480 MBps

Lieferumfang:
USB-Lade und Daten-Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlüsse:
USB-A Stecker | Apple Lightning Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Stoff-Ummantelung
Maximale Leistung:
12 W @ 5 V / 2.4 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf Apple Lightning
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 4,50*
ab € 8,32*
€ 11,70*
1
€ 4,99*
ab € 8,34*
€ 11,72*
1
€ 4,00*
ab € 8,70*
€ 12,31*
1
€ 6,95*
ab € 8,36*
€ 12,32*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 16,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7901102
€ 5,15*
Zubehör
Intenso
7901002
€ 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.