Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker 1.50 m Weiß Stoff-Ummantelung 7901102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3132784-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7901102
EAN/GTIN:
     4034303033805
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Intenso USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1.50 m Weiß Stoff-Ummantelung 7901102

A315C USB-Kabel

Daten-und Ladekabel
USB-A zu C
Knickschutz
Kabel aus geflochtenem Nylon
Unterstützung von Power Delivery (PD)

Strom und Datenübertragung in einem
Das Intenso USB-Kabel A315C ist die ultimative Lösung für schnelles Aufladen und Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. Mit der Unterstützung von Power Delivery (PD) mit bis zu 60 Watt sorgt es für eine schnelle Stromversorgung deiner Geräte. Außerdem verfügt dieses Kabel über einen verstärkten Knickschutz zwischen USB-Connector und Kabel, für eine lange Lebensdauer.
Aber das sind noch nicht alle Vorteile. Das Intenso USB-Kabel A315C verfügt über eine geflochtene Nylonbeschichtung, die sicherstellt, dass es den Strapazen des täglichen Gebrauchs standhält und gleichzeitig ein elegantes Aussehen bietet.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Stoff-Ummantelung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C® · Weitere technische Daten: Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480 MBps
Fast Charging: unterstützt Schnellladen (QC 3.0) bis 60,0 W

Lieferumfang:
USB-Lade und Daten-Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Stoff-Ummantelung
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 4,50*
ab € 3,47*
€ 5,16*
1
€ 4,99*
ab € 3,49*
€ 5,18*
1
€ 6,95*
ab € 3,56*
€ 5,59*
1 Tag
5
1
€ 2,90*
ab € 4,00*
€ 5,95*
Lager 102
69
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7902102
€ 11,61*
Zubehör
Intenso
7902002
€ 11,84*
Zubehör
Intenso
7901002
€ 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.