Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 48, 48 - 276, 276 V/AC, V/DC 1 Wechsler Rose LM HRN-32/2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3131012-MU
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     HRN-32/2
EAN/GTIN:
     8595188185394
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Überwachungsrelais 48,48 - 276,276 V/AC,V/DC 1 Wechsler Rose LM HRN-32/2 1 St.

Spannungsüberwachungsrelais in 1P - AC/DC - HRN-32/2

Versorgungsspannung = Überwachungsspannung
3-Status-Anzeige LED (1x Normalzustand und 2x Fehlerzustand)

Versorgungsspannungsüberwachung bei sensiblen Verbrauchern, Anlagenschutz gegen Über-/Unterspannung, unabhängige Überwachung von Über- und Unterspannung möglich.

Ausstattung:
Verzögerung: 0 ,5- 10 s (um kurzfristige Spannungsspitzen oder -abfälle zu vermeiden)
Umin wird in % von Umax eingestellt
3-Status-Anzeige: LED (1x Normalzustand und 2x Fehlerzustand)
Versorgungsspannung = Überwachungsspannung
1-Phase, 1 TE, Befestigung auf DIN-Schiene
inkl.Clip für Hutschienenmontage

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Betriebsspannung max.: 276 V/AC,276 V/DC · Betriebsspannung min.: 48 V/AC,48 V/DC · Funktionen (Relais): Spannung · Gewicht: 80 g · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 17.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Schaltleistung (max.): 384 W,4000 VA · Schaltspannung (max.): 24 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Leistungsaufnahme: 2.7 VA / 0.65 W
Oberniveau (Umax): 18 - 30 V/DC
Max. Dauerspannung: 276 V/AC
Spitzenlast: 290 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.6 x 90 x 64 mm
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.6 mm
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Relais):
Spannung
Typ (Hersteller-Typ):
HRN-32/2
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
24 V | 250 V
Betriebsspannung min.:
48 V
Schaltleistung (max.):
384 W | 4000 W
Betriebsspannung (Bereich):
48, 48 - 276, 276 V/AC, V/DC
Betriebsspannung max.:
276 V
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,83*
€ 74,77*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 56,77*
€ 74,78*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,45*
€ 114,95*
91 Tage
nicht lagernd
€ 9,15*
ab € 10.100,00*
€ 10.283,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.