Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crown XLI 2500 PA Verstärker RMS Leistung je Kanal an 4 Ohm: 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-312960-BP
Hersteller:
     Crown
Herst.-Nr.:
     CRNXLI2500
EAN/GTIN:
     4016138789508
Suchbegriffe:
Endstufe
crown endstufe
endstufe
Crown XLi 2500 PA-Endstufe

PA-Verstärker mit 2x 750 Watt Leistung an 4 Ohm
Lange Haltbarkeit und hohe Betriebssicherheit
Ausgezeichnetes Preis-/Leistungverhältnis

Der Crown XLi 800 ist ein preiswerter PA-Verstärker mit 2x 750 Watt Leistung an 4 Ohm. Er eignet sich für PA-Anlagen, Live-Events sowie den Einsatz in der Gastronomie, im Einzelhandel, in Kirchen und Schulen. Der Verstärker ist solide aufgebaut und einfach zu bedienen. Auf der Vorderseite gibt es einen An/Aus-Schalter, Pegelsteller/Lautstärkeregler und LED zur Anzeige des Signals, von Übersteuerung und Fehlern. Auf der Rückseite des Verstärkers befinden sich Cinch- und XLR-Eingänge sowie Typ SPK- und Schraubklemmen-Ausgänge. Die robuste analoge Schaltung mit konventionellem Netzteil und temperaturabhängigen Lüfter garantiert lange Haltbarkeit und hohe Betriebssicherheit.

Ausstattung:
Analoge Schaltung mit konventionellem Netzteil für lange Haltbarkeit · Lüfterkühlung sorgt auch bei Dauerlast für hohe Betriebssicherheit · LED zur Anzeige des Signals, von Übersteuerung und Fehlern · Einfache Bedienung.

Technische Daten:
Frequenz (max.): 20000 Hz · Frequenz (min.): 20 Hz · Gewicht: 13.5 kg · Produkt-Art: PA Verstärker · Produktabmessung, Breite: 483 mm · Produktabmessung, Höhe: 89 mm · RMS Leistung je Kanal an 4 Ohm: 750 W · RMS Leistung je Kanal an 8 Ohm: 500 W · Schnittstellen (Sound & Light): Cinch-Eingang,XLR-Eingang,Typ SPK-Buchse,Schraubklemmen

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
483 mm
Frequenz (max.):
20000 Hz
Marke:
Crown
Schnittstellen (Sound & Light):
Cinch-Eingang | XLR-Eingang | Typ SPK-Buchse | Schraubklemmen
Frequenz (min.):
20 Hz
RMS Leistung je Kanal an 4 Ohm:
750 W
RMS Leistung je Kanal an 8 Ohm:
500 W
Gewicht:
13.5 kg
Produkt-Art:
PA Verstärker
Weitere Suchbegriffe: 871015006291, Crown, CRNXLI2500, XLI 2500, Amp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,43*
€ 701,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,28*
€ 692,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,90*
€ 678,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,86*
€ 650,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,10*
€ 611,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.