Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3129382-BP Herst.-Nr.: 64057 EAN/GTIN: 8720195097457 |
| |
|
|  |  |
 | Gecko Covers V11T73C1 iPad Cover / Tasche Samsung Galaxy Tab A9+ 27,9 cm (11") Back Cover Schwarz
GECKO EasyClick Cover Eco fuer Samsung Galaxy TAB A9+, Wake-up/Stand Funktion, schwarz
Gecko Covers bietet den besten und haltbarsten Schutz für Ihr Samsung Galaxy Tab. Das EasyClick Cover eco besteht vollständig aus recyceltem GRS*-Material (mit Ausnahme der Sleep/Wake-Magnete) und ist perfekt auf das Gerät zugeschnitten! Das GRS EasyClick Cover eco wird aus 7 recycelten PET-Flaschen hergestellt. Die gesammelten PET-Flaschen werden gereinigt und zu kleinen Pellets gemahlen und dann zu brauchbarem Polyester verarbeitet. Ein EasyClick Cover eco wird aus diesem recycelten Material hergestellt. Der gesamte Bezug ist für eine optimale Benutzerfreundlichkeit konzipiert. Der maßgeschneiderte Bezug ist leicht und hat eine perfekte Passform. Dank ihres Designs sind die Tasten, der Ladeanschluss und das Kameraobjektiv weiterhin zugänglich. Sowohl die Rückseite als auch das Display des Tab A9+ sind mit dem EasyClick Cover eco perfekt vor Kratzern und Stößen geschützt. Der Name EasyClick ist Programm: Sie können das Tab einfach in die Hülle einklicken. Die robuste Schale schützt die Rückseite des Tab. Die vordere Klappe bietet einen hervorragenden Schutz des Bildschirms vor Kratzern. Die perfekte und langlebige Art des täglichen Schutzes. Zusätzlich bieten die kleinen Magnete in der Hülle eine automatische Sleep/Wake-Funktion. Dadurch wird der Schlafmodus automatisch aktiviert, wenn das Etui geschlossen wird. Das Tab wacht automatisch auf, wenn Sie das Etui öffnen. Ein praktischer und bequemer Weg, um Akkustrom zu sparen. Das Tab kann mit dem EasyClick Cover eco in verschiedenen Blickwinkeln aufgestellt werden. Sie wählen den Winkel, der am besten zu Ihnen und der jeweiligen Situation passt. Das Cover verfügt über 3 verschiedene integrierte, dezente Erhöhungen an der Innenseite des Covers. So kann jeder den perfekten Blickwinkel wählen, um eine Serie zu sehen, Videotelefonate zu führen oder bequem zu tippen. GRS steht für Global Recycled Standard. Eine Organisation, die die Verwendung von recycelten Materialien weltweit fördert und unterstützt. Produkte, die viele recycelte Materialien enthalten, erhalten ein GRS-Zertifikat.
Ausstattung: Schutzhülle
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: PET · Passend für: Galaxy Tab A9+ · Passend für Display-Größe: 27,9 cm (11") · Passend für Marke (Tablet): Samsung · Tablet-Taschen-Besonderheiten: Auto Wake-Up,stoßfest / stoßsicher,Wasserabweisend · Taschen-Ausführung: Back Cover
Lieferumfang: Schutzhülle
Weitere Informationen:  |  | Taschen-Ausführung: | Back Cover | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Display-Größe: | 27,9 cm (11") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 27,9 cm (11") | Passend für Marke (Tablet): | Samsung | Material: | PET | Tablet-Taschen-Besonderheiten: | Auto Wake-Up | stoßfest / stoßsicher | Wasserabweisend | Passend für: | Galaxy Tab A9+ | Produkt-Art: | iPad Cover / Tasche |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet cover, Gecko Covers, 64057, V11T73C1, Tablet Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 20,71* | € 33,37* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,56* | € 33,38* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 29,78* | € 40,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|