Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline ACHUSBGAN4WAL100WK Handy Ladegerät mit Schnellladefunktion 100 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3129216-BP
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ACHUSBGAN4WAL100WK
EAN/GTIN:
     8018080469213
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Cellularline ACHUSBGAN4WAL100WK Handy Ladegerät mit Schnellladefunktion Schwarz

Cellularline Multipower Nano 100W Reiselader 4 Port GaN Black

100 W Ladegerät mit 4 Anschlüssen und GaN-Technologie
Maßgeschneiderter Komfort: gleichzeitiges Aufladen deiner Geräte dank mehrerer Anschlüsse
Optimiertes Laden zum Schutz der Batterie
USB-C Power Delivery 100 W-Ports
USB-A-Port ermöglicht adaptives Laden mit bis zu 18 W
Automatischer Adapter für eine Eingangsspannung von 110/240 V
100-%ige Sicherheit - Die Elektronik ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet und verfügt über einen Überlastungs- und Kurzschlussschutzkreis
Passend für Smartphone, Tablet and USB-C Laptops

NANO GAN 100 W ist das ideale ultrakompakte Ladegerät zum Aufladen von Smartphones, Tablets und USB-C-kompatiblen Laptops mit einer Leistung von 100 W und weniger in einem Rutsch. Die USB-C Power Delivery 100 W-Ports sind mit Samsungs Super Fast Charging kompatibel, während der USB-A-Port adaptives Laden mit bis zu 18 W ermöglicht. NANO GAN 100 W ist mit der GaN-Technologie ausgestattet. Diese Technologie basiert auf Galliumnitrid oder GaN, einem Material, das seit kurzem in Halbleitern für Ladegeräte verwendet wird. Der Hauptvorteil von Galliumnitrid in Bezug auf Batterieladegeräte ist, dass es weniger Wärme erzeugt. Durch die geringere Wärmeentwicklung können die Bauteile näher beieinander liegen, wodurch sich die Größe der Ladegeräte verringert.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Handy-Ladestation Besonderheiten: mit Schnellladefunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Ladetechnologie: Power Delivery · Leistung: 100 W · Passend für Marke (Handy): Universal

Lieferumfang:
Cellularline Multipower Nano 100 W Reiselader 4 Port GaN.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ladetechnologie:
USB PD
Passend für Marke (Handy):
Universal
Handy-Ladestation Besonderheiten:
mit Schnellladefunktion
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Anzahl Ausgänge:
4 x
Leistung:
100 W
Produkt-Art:
Handy Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 69,55*
€ 89,71*
€ 5,95*
ab € 69,56*
€ 89,73*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 91,41*
€ 117,24*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 130,44*
€ 163,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.