Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6250246 3+1 Port USB-Kombi-Hub mit Aluminiumgehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3125123-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6250246
EAN/GTIN:
     4064161322292
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Renkforce RF-6250246 3+1 Port USB-Kombi-Hub mit Aluminiumgehäuse Schwarz

Renkforce RF-USBH-100 USB 3.2 (USB 3.0) Slim 4-Port-Kombi-Hub, Aluminiumgehäuse, grau, Kabel mit Ferritkern

Highspeed Daten-Hub: 1 x USB-A (USB 3.2 Gen1, max. 5 Gbps), 3 x USB-A (USB 2.0, max. 480 Mbps)
Hinweis: Dieser USB-Hub ist nicht zum Aufladen von Geräten geeignet, da er nur einen maximalen Ausgangstrom von 900 mA unterstützt (USB 3.2 Gen1)
Plug and Play Design - keine Treiber benötigt
Hervorragende Kompatibilität: Unterstützt Windows 11/10/8/8.1/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux und Chrome OS.
Mini USB-Hub für Desktops, Laptops, Xbox-Konsolen, Flash-Laufwerke, HDDs, Konsolen, Drucker, PCs, Tastaturen etc.

Zum Anschluss von bis zu 4 USB Geräten (z. B. USB-Sticks, externe Festplattenlaufwerke) an einen USB 3.2 Anschluss.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Gewicht: 30 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 12 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 3+1 Port · Produktabmessung, Breite: 17.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 226 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB-A (USB 2.0),USB-A (USB 3.2 Gen 1) · Stromversorgung (LOV): über USB · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Aluminiumgehäuse · Übertragungsrate: 5 GBit/s

Lieferumfang:
Hub
Bedienungsanleitung

Hinweis:
Hinweis: Dieser USB-Hub ist nicht zum Aufladen von Geräten geeignet, da er nur einen maximalen Ausgangstrom von 900 mA unterstützt (USB 3.2 Gen1)
Weitere Informationen:
Kabellänge:
12 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
226 mm
Produktabmessung, Höhe:
17.2 mm
Produktabmessung, Breite:
17.2 mm
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Aluminiumgehäuse
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 1)
Stromversorgung (LOV):
über USB
Anzahl Ausgänge:
4 x
Übertragungsrate:
5 GBit/s
Gewicht:
30 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kombi-Hub
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6250246, USB-Hub, mehr USB am PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
147
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,79*
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 5,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.