Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6249498 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6249498 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz, Metallisch
Renkforce RF-6249498 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz, Metallisch
Renkforce RF-6249498 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz, Metallisch
Renkforce RF-6249498 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz, Metallisch
Renkforce RF-6249498 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz, Metallisch
Renkforce RF-6249498 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     102-3124749-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6249498
EAN/GTIN:
     4064161322193
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B.Tablet oder Smartphone).

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das USB-C-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
645
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 15,37*
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 15,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.