Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 2.00 m Silber (metallic) RF-6249498


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-3124749-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6249498
EAN/GTIN:
     4064161322193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 2.00 m Silber (metallic) RF-6249498

RENKFORCE Daten- und Ladekabel USB-C® auf USB-C® 2 m (USB Power Delivery bis 100W)

Professionelles USB 2.0 USB-C® Daten- und Ladekabel
Unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis 480 Mbit/s
Ermöglicht mit geeignetem Ladegerät (PD) das Schnellladen mit bis zu 100 W (20V/5A)
Anzeige zur Überwachung der Ladeleistung in Echtzeit
Geflechtsschirmung
Hinweis: Unterstützt keine Videoausgabe

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B.Tablet oder Smartphone).

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das USB-C®-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Ausstattung:
E-Marker-Chip: Gewährleistet eine sichere und effiziente Daten- und Stromübertragung
LED-Anzeige in Echtzeit: Zeigt den Leistungspegel (W) und den Schnellladestatus (PD) an
Breite Gerätekompatibilität: Unterstützt eine breite Palette von USB-C®-Geräten
Doppelte Abschirmung: Aluminiumfolie und Ummantelung für verbesserten Schutz
Vernickelter Stecker

Technische Daten:
AWG: 21 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Silber (metallic) · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Silber (metallic)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Maximale Leistung:
100 W @ 20 V / 5.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
AWG:
21
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6249498, LED Display charging cable, Type C to C, Length 2m black color
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
851
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 15,83*
€ 4,00*
ab € 10,72*
€ 15,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.