Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6249318 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-6249318 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz, Metallisch
Renkforce RF-6249318 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz, Metallisch
Renkforce RF-6249318 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz, Metallisch
Renkforce RF-6249318 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz, Metallisch
Renkforce RF-6249318 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     102-3124659-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6249318
EAN/GTIN:
     4064161321493
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B.Tablet oder Smartphone).

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das USB-C-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
21
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Leitermaterial
Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Eingebautes Display
Ja
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
818
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 12,19*
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 12,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.