Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeedLink CORAX Gaming-Maus USB Schwarz 5 Tasten 3200 dpi Beleuchtet, Integriertes Scrollrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124634-BP
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-680003-BK
EAN/GTIN:
     4027301685350
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
SpeedLink CORAX Gaming-Maus USB Schwarz 5 Tasten 3200 dpi Beleuchtet,Integriertes Scrollrad

SpeedLink CORAX Gaming-Maus

Gaming Maus mit 5 Tasten + dpi-Schalter
Mehrfarbige und konfigurierbare RGB Beleuchtung
Konfigurierbare Tasten
Konfigurationssoftware
Stoffummanteltes Kabel
Maximale Sensorauflösung: 3.200 dpi
Polling-Rate: 125 Hz
Verbindung: USB-A

Die CORAX RGB Gaming Maus besticht durch ihre außergewöhnliche Optik und Leistungsfähigkeit mit einer Sensorauflösung von bis zu 3.200 dpi. Ihre fünf konfigurierbaren Tasten sorgen für eine einfache Handhabung und viel Flexibilität während spannungsvoller Manöver. Mit ihrer mehrfarbigen RGB Beleuchtung und dem stoffummantelten Kabel wird die CORAX zum Eyecatcher deines Gaming Setups. Sie ist durch die treiberlose Installation außerdem sofort einsatzbereit. Also einfach anschließen und losspielen!

Ausstattung:
Kabellänge: 1.8 m
Abmessungen: 125 x 68 x 42 mm (L x B x H)
Gewicht: 105 g (exkl. Kabel)

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 5 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 3200 dpi · Eingabegeräte-Besonderheiten: Beleuchtet,Integriertes Scrollrad · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Gewicht: 105 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.8 m · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A · Strom-Versorgung: USB (integriert) · Unterstützte Betriebssysteme: Windows · Übertragungsart (Details): USB

Lieferumfang:
SpeedLink CORAX Gaming-Maus

Systemvoraussetzungen:
Windows 7 (32-Bit),Windows 7 (64-Bit),Windows 8.1 (32-Bit),Windows 8.1 (64-Bit),Windows 10 (32-Bit),Windows 10 (64-Bit),Windows 11

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.8 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Anzahl Tasten:
5 Tasten
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Beleuchtet | Integriertes Scrollrad
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A
Strom-Versorgung:
USB (integriert)
Auflösung Sensor (dpi):
3200 dpi
Übertragungsart (Details):
USB
Gewicht:
105 g
Produkt-Art:
Gaming-Maus
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, RGB Maus, Speedlink Mäuse, rgb maus, SpeedLink, SL-680003-BK, CORAX
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,25*
€ 11,11*
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 11,89*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 11,92*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 13,16*
€ 18,22*
€ 8,50*
ab € 13,49*
€ 19,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,30*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.