Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze 192766.0100 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 1 m Grün Flammwidrig, Schleppkettenfähig, Halogenfrei 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124418-MU
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     192766.0100
EAN/GTIN:
     4043961121625
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Lütze 192766.0100 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 1 m Grün Flammwidrig,Schleppkettenfähig,Halogenfrei 1 St.

Aktor-Sensor-Interface, Netzwerkleitungen Ethernet, Stecker RJ45 gerade auf Stecker RJ45 gerade

Aktor-Sensor-Interface, Netzwerkleitungen Ethernet, Stecker RJ45 gerade auf Stecker RJ45 gerade mit PUR-Leitung geschirmt 360°, Cat.6, schleppkettengeeignet, halogenfrei, flammwidrig.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grün · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Schleppkettenfähig,Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Weitere technische Daten: Polzahl: 8
Aderzahl: 8
Leitungsdurchmesser: 7.9 mm
Betriebsspannung max.: 50 V
Nennstrom: 1.5 A
Prüfspannung: 1000 V
Durchgangswiederstand: 20 mΩ
Schutzart: IP20
Temperaturbereich Stecker: -25 °C bis +85 °C
Temperaturbereich fest verlegt: -40 °C bis +80 °C
Temperaturbereich bewegt: -30 °C bis +70 °C
Aderisolation: PP
Mantelmaterial: PUR
Kontaktmaterial: CuSn vergoldet · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grün
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
250 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Schleppkettenfähig | Halogenfrei
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, Lütze, 192766.0100, STG8-RJ45/STG8-RJ45/ET CAT6 PUR GN 1, 0M, ethernetkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 50,74*
€ 68,29*
Frei Haus
ab € 49,28*
€ 68,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.