|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3123304-MU Herst.-Nr.: 019057 EAN/GTIN: 4045914190573 |
| |
|
|  |  |
 | IWH USB-Ladekabel USB-C®,USB-Micro-A Buchse,Apple Lightning Stecker 1.20 m 019057
Multi Schnellladekabel mit Dual USB
Lightning, USB Typ C und Micro USB
Das USB-C / PD-Schnellladekabel hat drei verschiedene Anschlüsse: Micro USB,USB C und iPhone Port: USB C auf USB C Kabel Port (100W), USB C auf iPhone Ladekabel Port (20W), USB C auf Micro USB Kabel Port (40W).
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C®,USB-Micro-A Buchse,Apple Lightning Stecker · Kabellänge: 1.20 m · Weitere technische Daten: Ladeleistung: USB C zu USB C = 100W USB C zu Lightning = 20 W USB C zu Micro USB = 40 W
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.20 m | Anschlüsse: | USB-C® | USB-Micro-A Buchse | Apple Lightning Stecker | Anschluss-Typ: | USB-C® | Produkt-Art: | USB-Ladekabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: IWH, 019057, usb host kabel, USB Kabel, universal serial bus kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,78* | € 8,96* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 6,01* | € 8,97* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 5,77* | € 9,23* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 10,56* | € 15,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|