Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

87473 19 Zoll Stromverteiler 6fach 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-311772-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     87473
EAN/GTIN:
     4008224513456
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler
87473 19 Zoll Stromverteiler 6fach 1 HE

Adam Hall 87473 48cm(19") Stromverteiler

48,3 cm (19") Stromverteiler 1 HE mit 3 getrennten Stromkreisen
6 Steckplätze (3 x 2)
Kabelzuführung seitlich
Befestigung der 19"-Winkel in vier Positionen möglich

Technische Daten:
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 6 · Ausgänge (Sound & Light): Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge (Sound & Light): CEE-Stecker 16 A 5polig · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Produktabmessung, Breite: 483 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Weitere technische Daten: Steckdosentöpfe je 16 A /250 V mit Schutzkontaktsystemen
Steckdosentöpfe von Stromkreis eins in rubinrot
Stromkreis zwei in lichtgrau und drei in schwarz
Zuleitung 2 m mit rotem CEE-Stecker 16 A pro Phase / 400 V
Schwarzes Aluminiumgehäuse


Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
483 mm
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Eingänge (Sound & Light):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (Sound & Light):
Schutzkontakt-Kupplung
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
6
Produkt-Art:
19 Zoll Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: 4008224513456, 87473, Strombox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 149,04*
Frei Haus
ab € 101,69*
€ 149,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.