Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor TM-35 Megaphon mit Handmikrofon, mit Haltegurt, integrierte Sounds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-311583-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.0990
EAN/GTIN:
     4007754151213
Suchbegriffe:
Megafon
Megaphon
monacor megafon
megafon
Monacor TM-35 Megaphon mit Handmikrofon,mit Haltegurt,integrierte Sounds

Monacor TM-35 Megaphon

Max. Leistung 35 W
Handmikrofon mit Spiralkabel
Sirene

Lautstark!

Ausstattung:
Schalldruck (1 W/1 m) 122 dB · Sprech-Feststelltaste und Lautstärkeregler am Mikrofon · Buchse für externen 12-V-Batteriebetrieb · Sirene schaltbar · Kfz-Anschlusskabel · 8 mm Gewindebuchse für Stativmontage.

Technische Daten:
Gewicht: 2.5 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 35 W · Megaphone-Besonderheiten: mit Handmikrofon,mit Haltegurt,integrierte Sounds · Produktabmessung, Länge: 460 mm · Produktabmessung, Ø: 300 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 800 m

Lieferumfang:
Schultergurt.

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Marke:
Monacor
Farbe:
weiß
Megaphone-Besonderheiten:
mit Handmikrofon | mit Haltegurt | integrierte Sounds
Reichweite max. (im Freifeld):
800 m
Leistung:
35 W
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
Megaphon
Weitere Suchbegriffe: megafon 35w, 4007754151213, Monacor, 17.0990, TM-35
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,33*
€ 162,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,30*
€ 166,14*
Frei Haus
ab € 135,66*
€ 168,90*
Frei Haus
ab € 131,83*
€ 168,90*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 173,29*
€ 212,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.