|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-311447-BP Herst.-Nr.: AX318FA EAN/GTIN: 4260012630961 |
| |
|
|  |  |
 | Paccs Kabeladapter Klinke DI-Box
Kabeladapter für den Anschluss einer E-Gitarre oder E-Bass an ein Aufnahmegerät oder Mischpult mit XLR-Eingang. Quasi eine DI-Box ohne Box. 6,3 mm Klinkenbuchse mit zwischengeschaltenen Übertrager an XLR-Steckkontakt. Die Kabelausführung verringert die mechanische Belastung, die beim Einsatz von Festadaptern entsteht.
Ausstattung: Steckkontakt: 6,3 mm Klinke, weiblich (High-Z/Instrument), verriegelbar · Steckkontakt: XLR 3 polig, männlich · Kabel-Ø: 6 mm · Querschnitt: 2 x (20x 0,12 mm²) + 1 x (64x 0,12 mm²) · Länge: 0,20 m. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Paccs, AX318FA, Lautsprecher |
|  |  |
| |