Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MMX-4 4-Kanal Mikrofon Mischpult


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-311240-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     241070
EAN/GTIN:
     4007754014990
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Monacor MMX-4 4-Kanal Mikrofon Mischpult

Monacor MMX-4 Mikrofon-Mischpult

Miniatur-Mikrofon-Mischer.

Ausstattung:
Eingänge: 4 x 6,3-mm-Klinke · Ausgänge: 1 x 6,3-mm-Klinke Ausgangspegelregler · Aussteuerungs-LED.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 4 x · Anzahl Kanäle: 4 · Gewicht: 500 g · Kanäle (LOV - nur für Titel): 4-Kanal · Produktabmessung, Breite: 148 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schnittstellen (Sound & Light): Mikrofon-Eingang 6.3 mm,Klinken-Ausgang 6.3 mm

Hinweis:
Batterie bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 148 x 85 x 55 mm
Anzahl Kanäle:
4
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
148 mm
Marke:
Monacor
Kanäle (LOV - nur für Titel):
4-Kanal
Schnittstellen (Sound & Light):
Mikrofon-Eingang 6.3 mm | Klinken-Ausgang 6.3 mm
Anzahl Eingänge:
4 x
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Mikrofon Mischpult
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, monacor dj-mixer, club mixer, kopfhörer 6,3mm, 4007754014990, Monacor, 241070, MMX-4, Preamp
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,63*
€ 44,71*
€ 4,00*
ab € 32,75*
€ 45,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,45*
€ 52,22*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 43,91*
€ 60,13*
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 60,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.