Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AH Cables KM15FMBLK XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 15.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-310710-BP
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     KM15FMBLK
EAN/GTIN:
     4049521124334
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
AH Cables KM15FMBLK XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 15.00 m Schwarz

Mikrofonkabel

Professionelles Mikrofonkabel, handgelötete Qualität
95 % + AL/PT Folie = 100 % Trittschalldämmung
Extrem flexibel, beste elektrische Werte durch enge Verseilung der Adernpaare

Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc.

Ausstattung:
2 x 0,22 mm² Cu-Spiralwendelschirm · Connector: NC3FXX / NC3MXX.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): XLR-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: XLR · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabellänge: 15.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 m
Kabel-Ausführung:
Verbindungskabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
XLR-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
XLR-Stecker
Marke:
AH Cables
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
XLR
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
XLR Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 15m, xlr kabel, adam hall xlr kabel, 4049521124334, AH Cables, KM15FMBLK, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,11*
€ 41,12*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 29,89*
€ 41,13*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 49,00*
€ 64,96*
€ 3,50*
ab € 51,86*
€ 68,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.