Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VISATON CMC 10 HIFI-KONUSMITTELTÖNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-310633-BP
Hersteller:  Visaton
Herst.-Nr.:  CMC 10
EAN:  4007540068220
Artikeltext: Visaton CMC 10 HiFi-Konusmitteltöner Belastbarkeit RMS/Max. 80/100 W Frequenzbereich 350 - 12 500 Hz Einbau-Ø 130 mm Mit Cellulosemembran für den Frequenzbereich zwischen 1000 und 10 000 Hz. Durch die rückseitig geschlossene Konstruktion entfällt ein separates Mitteltongehäuse. Komplett mit Zierring.

Technische Daten:

Außen-/Korb-Durchmesser: 130 mm Belastbarkeit Musik (max.): 100 W Belastbarkeit Sinus: 80 W Einbau-Durchmesser: 102 mm Einbau-Tiefe: 51 mm Frequenzbereich: 350 - 12 500 Hz Gewicht: 412 g Impedanz: 4 ? Resonanz-Frequenz: 500 Hz. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Boxenbau > Lautsprecher-Chassis
Weitere Suchbegriffe: VISATON CMC 10 HIFI-KONUSMITTELTÖNER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 10,89*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,89* €  12,96 pro Stück
ab 5 Stück €  9,88* €  11,76 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG