Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SBL236001R3000 Leistungsrelais Grau 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SBL236001R3000 Leistungsrelais Grau 3
ABB 1SBL236001R3000 Leistungsrelais Grau 3
Artikel-Nr.:
     102-3105343-MU
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL236001R3000
EAN/GTIN:
     3471523114197
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
Leistungsschütz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Pole
3
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
45 x 106 x 86 mm
Gewicht
480 g
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
526 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, hauptschütz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,54*
€ 75,78*
€ 8,95*
ab € 62,00*
€ 79,85*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,37*
€ 80,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,75*
€ 99,69*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 164,31*
€ 196,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.