Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09-30-01-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3105194-MU
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL137001R1301
EAN/GTIN:
     3471523110137
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Weitere Informationen:
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
250 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
270 g
Design
Formfaktor
Wand-montiert
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,94*
€ 22,50*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,91*
€ 23,81*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 19,71*
€ 25,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,10*
€ 27,77*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 25,50*
€ 33,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAX121001R1104 EF19-6.3
€ 58,26*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1105 EF19-18.9
€ 57,44*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1040
€ 41,22*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047 TF42-16
€ 37,67*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1040
€ 11,62*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1111 CAT4-11M
€ 7,34*
Zubehör
ABB
1SBN081306T1000 BEA16-4
€ 5,58*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001
€ 2,40*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1004
€ 11,62*
Zubehör
ABB
CA4-04M
€ 11,66*
Zubehör
ABB
CA4-10-T
€ 2,94*
Zubehör
ABB
CA4-22E
€ 9,64*
Zubehör
ABB
CA4-22U
€ 11,80*
Zubehör
ABB
CA4-40U
€ 11,70*
Zubehör
ABB
CAL4-11
€ 6,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.