Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3104904-MU Herst.-Nr.: 1SBE121111M0120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schütz |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anzahl der Pole | 2 |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 18 x 65 x 85 mm |  | Gewicht | 140 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 80 °C | Energie | AC Eingangsspannung | 24 V |  | Stromstärke | 20 A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 20,75* | € 22,85* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 22,13* | € 29,17* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 22,04* | € 29,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 23,48* | € 30,66* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 28,21* | € 36,43* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|