Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3103882-MU Herst.-Nr.: 1SAE351111R0640 EAN/GTIN: 04013614519239 |
| |
|
|  |  |
 | 4-polige Schütze ESB63..N mit 54 mm Baubreite steuern 3-phasige Lasten bis 63 A (Ö-Kontakte bis 30 A) und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten. Ein als Zubehör linksseitig anbaubarer Hilfsschalter sowie Plombierkappen und ein Distanzstück ergänzen das Sortiment. ESB63..N haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095, sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau. Weitere Informationen: Sonstiges | Bemessungsbetriebsstrom | 63 A |  | Bemessungsbetriebsspannung | 220 V |  |  | 400 V |  | Schutzart (IP) | IP20 |  | Einbautiefe | 58 mm |  | Zusatzeinrichtungen möglich | true |  | Bemessungsbetätigungsspannung | 230 V |  | Gebrauchskategorie | 7 |  | Spannungsart der Betriebsspannung | AC/DC |  | Spannungsart der Betätigungsspannung | AC/DC |  | Schieber für Handschaltung | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 37,70* | € 48,48* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 37,70* | € 48,49* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,98* | ab € 38,56* | € 48,71* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 40,4618* | € 50,2518* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 72,99* | € 82,39* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|