Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ESB25-40N-06 Installationsschütz 4S/0Ö 230-240VAC/DC 1SAE231111R0640


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-3103844-MU
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAE231111R0640
EAN/GTIN:
     04013614517952
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Installationsschütz
4-polige Schütze ESB25..N mit 36 mm Baubreite steuern 3-phasige Lasten bis 25 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten. Ein als Zubehör linksseitig anbaubarer Hilfsschalter sowie Plombierkappen und ein Distanzstück ergänzen das Sortiment. ESB25..N haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095, sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
235 g
Paketgewicht
235 g
Verpackungstiefe
39 mm
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungshöhe
69.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Netzteiltyp
AC
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,86*
€ 15,86*
4 Tage
176
1
€ 5,90*
ab € 12,4122*
€ 16,3722*
3 Tage
103
1
€ 6,95*
ab € 12,74*
€ 16,92*
1 Tag
34
1
€ 4,98*
ab € 13,36*
€ 17,57*
Lager 102
138
1
Frei Haus
ab € 18,68*
€ 24,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAE901901R1011
€ 12,5392*
Zubehör
ABB
1SAE901901R1020
€ 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.