Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KA1-8024 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB KA1-8024 Zubehör für elektrische Schalter
ABB KA1-8024 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     102-3102302-MU
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     KA1-8024
EAN/GTIN:
     7320500549360
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: hilfsschalter abb, hilfskontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,05*
€ 1,50*
9 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,14*
€ 1,63*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,08*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,60*
€ 2,28*
Lager 102
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.